9112031900 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 19,00mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10731900, 9112031900
Rubix:2158048
Hersteller:4317784723718
EAN:4317784723718
9112031900 Spibo D338 HSS Form C 19mm swbrc abg. F

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge198 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112031900 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 19,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 19mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge198 mm
Schafttypzylindrisch
38,51 exkl. MwSt.
/ Stück
45,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std