Referenzen
Fortis Tools:10730290, 9112030290
Rubix:2158165
Hersteller:4317784724883
EAN:4317784724883
Produktdetails : 9112030290 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2,90mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2,90mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 61 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













