Referenzen
Fortis Tools:10730630, 9112030630
Rubix:2158128
Hersteller:4317784724517
EAN:4317784724517
Produktdetails : 9112030630 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,30mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 6,30mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 101 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













