Referenzen
Fortis Tools:10730930, 9112030930
Rubix:2158096
Hersteller:4317784724197
EAN:4317784724197
Produktdetails : 9112030930 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,30mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,30mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 125 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













