9110760003 Spiralbohrer-Stz. DIN338TF HSSE 1-13 0,5 steigen

Spibo-Stz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10760003, 9110760003
Rubix:2155720
Hersteller:10760003
EAN:4317784597661
9110760003 Spibo-Stz. D338TF HSSE 1-13 0,5 steigen

Technische Zusammenfassung

Sortimentsbereich1,0–10,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110760003 Spiralbohrer-Stz. DIN338TF HSSE 1-13 0,5 steigen


Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE Typ TF 1,0-10,5mm um 0,5mm steigend + Kernlochbohrer FORMAT
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, ab 2,4 mm Fasen nitriert, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 3 x D geeignet. Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Technische Informationen


Attribute
Sortimentsbereich1,0–10,5
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
184,92 exkl. MwSt.
/ Stück
220,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std