23244EJW33W45AC2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärolager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23244EJW33W45AC2
Rubix:3151554
Hersteller:190039985
EAN:0087796357099







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 144 mm |
Produktdetails : 23244EJW33W45AC2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärolager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Bezugsdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Ausrichtungsfehler zu kompensieren.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzen; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 144 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.786,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.505,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage