23256EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23256EJW507C08
Rubix:3151601
Hersteller:190037101
EAN:0087796155596







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 176 mm |
Produktdetails : 23256EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie tragen hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwertransport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 176 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.397,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.613,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen