23252EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23252EJW507C08
Rubix:3151585
Hersteller:190035601
EAN:0087796166226
23252EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite174 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23252EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenweit führende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie für axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Ausrichtungsfehler zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Eisenbahnen; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite174 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
5.812,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.917,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen