23236EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23236EJW33
Rubix:3151523
Hersteller:190039650
EAN:0087796356498
23236EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23236EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenweit führende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite112 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
1.899,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.260,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen