Pendelrollenlager
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 222CE |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 98 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 104 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84823000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std