23234KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23234KEJW33C2
Rubix:3151520
Hersteller:190041447
EAN:0087796359697
23234KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23234KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie nehmen hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, moderate axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite110 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
1.838,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.188,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage