23056EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23056EJW507C08
Rubix:3151096
Hersteller:190034806
EAN:0087796163478
23056EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite106 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23056EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichtungsgeräte; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Eisenbahn-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite106 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
2.761,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.286,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen