23156-BE-XL-K (FAG) Pendelrollenlager FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:23156-BE-XL-K
Rubix:509099
Hersteller:0597095020000
EAN:4012802325195
23156-BE-XL-K (FAG) Pendelrollenlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite146 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23156-BE-XL-K (FAG) Pendelrollenlager FAG


Die Konstruktion des Pendelrollenlagers zeichnet sich durch viele Eigenschaften aus, die in zahlreichen Anwendungen unverzichtbar sind. Diese Lager bestehen aus Reihen von tonnenförmigen Rollen. Der Mittelpunkt der Krümmung des Außenrings bildet die Achse des Lagers. Dadurch ist das Tonnenlager selbstausrichtend und kann große Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen. Die Lager sind mit paralleler oder konischer Bohrung erhältlich, was die Montage auf einer Welle oder einer Buchse mit entsprechendem Konus erleichtert. In einigen Größen sind auch abgedichtete Ausführungen erhältlich.

Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Lagerbranche, die für ihr Fachwissen und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen vieler verschiedener Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG wurde entwickelt, um eine leistungsstarke und langlebige Lösung für Systeme unter hoher Belastung zu bieten. Dank seiner selbstjustierenden Konstruktion gleicht es zuverlässig Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus. Seine robuste Bauweise, hohe Tragfähigkeit und dynamische Stabilität machen es zur zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Eigenschaften:
• Ausgestattet mit zwei Reihen symmetrischer Rollen, die geführt werden, um eine gleichmäßige Verteilung von radialen und axialen Kräften zu gewährleisten
• BE-Ausführung mit schwimmender Mittelbordführung auf dem Innenring für optimierte axiale Führung
• Tiefgezogene Stahlblechkäfige bieten eine ausgewogene Kombination aus geringer Trägheit und hoher dynamischer Stabilität bei hohen Drehzahlen
• Kegelbohrung im Verhältnis 1:12 für präzise Positionierung auf Spannhülse oder bearbeitetem Kegel, mit feiner Einstellung des radialen Lagerspiels
• Außerring mit umlaufender Schmiernut und drei Schmierbohrungen für eine effiziente Schmierstoffversorgung während des Betriebs
• Schaeffler X-life-Design mit optimierter Mikrogeometrie, erhöht die dynamische Tragzahl und reduziert Hertzsche Spannungen
• Ideal für standardisierte Maschinenkonzepte mit kombinierten Belastungen, die eine dauerhafte Funktionsstabilität erfordern

Wartung:
Das Lager wird trocken, d. h. ohne Fett, geliefert und muss vor dem Einsatz mit einem geeigneten Fett oder Öl geschmiert werden. Eine regelmäßige Nachschmierung ist insbesondere in staubiger oder feuchter Umgebung unerlässlich. Die drei Schmierbohrungen und die umlaufende Nut sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und erleichtern zugleich die Ableitung von Verunreinigungen. Es ist wichtig, ein Schmiermittel zu wählen, das mit dem Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +200 °C kompatibel ist.

Dichtung:
Dieses Modell ist offen konstruiert, also ohne Dichtungen. Diese Bauweise erleichtert die Sichtprüfung und Wartung, macht das Lager jedoch anfälliger gegenüber Staub, Feuchtigkeit und festen Verunreinigungen. Aufgrund des fehlenden Dichtungssystems ist ein sauberer Montagebereich sowie eine sorgfältige Wartung entscheidend. Trotz der offenen Ausführung sorgt das Schmierungssystem für einen effektiven Austrag von Partikeln und begrenzt somit das Eindringen von Schadstoffen.

Information zur Marke:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und ein traditionsreicher Anbieter im Bereich der Wälzlagertechnik. Seit ihrer Gründung im Jahr 1883 steht die Marke für Präzisionsengineering und Zuverlässigkeit in besonders anspruchsvollen Industrieumgebungen. In einer Vielzahl von Ländern vertreten, beliefert FAG Kunden aus den Bereichen Energie, Stahlindustrie, Transportwesen und Schwermechanik mit hochwertigen technischen Lösungen.

Stärken:
• Aktiver Ausgleich statischer und dynamischer Fehlausrichtungen durch optimierte Innenkinematik
• Schaeffler X-life-Optimierung mit fortschrittlicher Mikro-Kontaktgeometrie
• Tiefgezogener Stahlblechkäfig mit geringer Massenträgheit und hoher struktureller Steifigkeit
• Kegeliger Innenring mit 1:12-Verhältnis ermöglicht mikrometergenaue Einstellung des Lagerspiels – ideal zur Feinabstimmung von Vorspannung oder axialer Nachgiebigkeit je nach Einsatzbedingungen
• Offene Konstruktion erleichtert zerstörungsfreie Prüfverfahren und vorausschauende Wartung durch einfache Zugänglichkeit für Schwingungs- oder Thermografieanalysen

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist ausgelegt für schwere Industrieeinsätze mit hohen Lastanforderungen und stabilem Laufverhalten. Es eignet sich besonders für Hochmomentgetriebe, Walzwerkswalzen, Brecher, Förderanlagen und Werkzeugmaschinen. Auch in der Energieerzeugung, etwa in Turbinen und Generatoren, findet es Anwendung. Die offene Bauweise und die Selbstjustierung machen es ideal für Anwendungen mit variablen kombinierten Belastungen und Ausrichtungsabweichungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht93200 g
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite146 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl790 rpm
Grenzdrehzahl1420 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4200000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2750000 N
Zolltarifcode84823000
4.192,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.989,46 € inkl. MwSt.