23038KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23038KEJW33C3
Rubix:3151025
Hersteller:190041521
EAN:0087796359581




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : 23038KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für die Bahn; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 75 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.075,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.280,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage