22248EJW29W33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22248EJW29W33W45AC3
Rubix:3150740
Hersteller:190041727
EAN:0087796361157
22248EJW29W33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22248EJW29W33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite120 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
3.633,55 exkl. MwSt.
/ Stück
4.323,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage