23264EMBW525C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23264EMBW525C08
Rubix:3151635
Hersteller:190036229
EAN:0087796177543







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 208 mm |
Produktdetails : 23264EMBW525C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen zu kompensieren.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 208 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.406,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13.573,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage