23264EMBW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23264EMBW507C08C2
Rubix:3151634
Hersteller:190031384
EAN:0087796232235







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 208 mm |
Produktdetails : 23264EMBW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 208 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.969,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14.243,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage