22328EMW800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22328EMW800C4
Rubix:3150884
Hersteller:190029371
EAN:0087796074576







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
Produktdetails : 22328EMW800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie für Axialbelastungen in beiden Richtungen ausgelegt.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen auszugleichen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.929,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.296,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage