22324EMW800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22324EMW800C4
Rubix:3150868
Hersteller:190030209
EAN:0087796027305
22324EMW800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite86 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22324EMW800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für den Schienenverkehr; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite86 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
1.263,78 exkl. MwSt.
/ Stück
1.503,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage