24144KEMBW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:24144KEMBW33C2
Rubix:3151958
Hersteller:190029598
EAN:0087796315822
24144KEMBW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24144KEMBW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzen; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser370 mm
Breite150 mm
Lagerspielc2
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.688,35 exkl. MwSt.
/ Stück
5.579,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage