23080EMBW509C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23080EMBW509C08C3
Rubix:3151201
Hersteller:190031964
EAN:0087796028975
23080EMBW509C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser400 mm
Außendurchmesser600 mm
Breite148 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23080EMBW509C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Ausrichtungsfehler zu kompensieren.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwertransporter; Bagger; Planierraupen; Rüttelstampfer; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenspresse; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser400 mm
Außendurchmesser600 mm
Breite148 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
8.281,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.854,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage