22334EMBW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22334EMBW33C4
Rubix:3150909
Hersteller:190031235
EAN:0087796031227
22334EMBW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22334EMBW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Schaufelkettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichtungswalzen; Seitenlader; Landwirtschaftliche Maschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite120 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
2.829,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.367,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage