22313EMW800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22313EMW800C4
Rubix:3150804
Hersteller:190020215
EAN:0087796026315
22313EMW800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22313EMW800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzenverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Eisenbahnfahrzeuge; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
258,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage