Referenzen
SMC:RSDQB20-20DZ
Rubix:2325312
Hersteller:RSDQB20-20DZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | rsdqb20-20dz stopperzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 20 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : RSDQB20-20DZ Stopperzylinder
Der Stopperzylinder der Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Höhe, mit hoher Beständigkeit und geringem Luftstromabriss. Der RSG ist ein Stopperzylinder mit einstellbarer Höhe. Der Stopperzylinder kann angehoben oder gesenkt werden, je nach erforderlichem Abstand zum Stoppen des Werkstücks. Serie RSH Stopperzylinder für große Lasten sind speziell zum Einsatz für Transportbänder oder andere Anwendungen, wo eine externe Stoppereinheit erforderlich ist, entwickelt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rsdqb20-20dz stopperzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 20 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage