NCJ2D16-600 Pneumatikzylinder
Doppeltwirkende Zylinder mit einer Stange
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:NCJ2D16-600
Rubix:2182063
EAN:3618036280074

Technische Zusammenfassung
| Typ | einfacher stangenzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 600 mm |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : NCJ2D16-600 Pneumatikzylinder
Die Miniaturzylinder der Serie NCJ2 sind als federrückstellende, federausfahrende oder doppeltwirkende Zylinder erhältlich und verfügen über Rohre und Stangen. Basis-, Fuß-, Frontflansch- und doppelte hintere Gabelbefestigung möglich. Auto-Switch-fähig. Weitere Merkmale sind nichtdrehende, doppelte Stangen, Stoßfänger
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Typ | einfacher stangenzylinder |
| Zylinderhub | 600 mm |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage