GN555-140-B14-D Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 555-140-B14-D
Rubix:357109
Hersteller:GN 555-140-B14-D
EAN:4045525292888





Produktdetails : GN555-140-B14-D Speichenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Paßbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet. Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen