K0257.01080086 Handrad, GR.1, Form:A, Thermoplast

HANDRAD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0257.01080086
Rubix:3744447
Hersteller:K0257.01080086
EAN:4059245861064
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser80 mm

Dokumente

Produktdetails : K0257.01080086 Handrad, GR.1, Form:A, Thermoplast


Werkstoff: Handradgrundkörper und Griff Thermoplast. Nabe und Griffachse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0257.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Handradgrundkörper und Griff Thermoplast. Nabe und Griffachse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0257.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser80 mm
22,16 exkl. MwSt.
/ Stück
26,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser