GN323.4-140-K14-D-ZI Sicherheits-Handrad mit Gleitlager, mit drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323.4-140-K14-D-ZI
Rubix:354035
Hersteller:GN 323.4-140-K14-D-ZI
EAN:4045525186125





Produktdetails : GN323.4-140-K14-D-ZI Sicherheits-Handrad mit Gleitlager, mit drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder - Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 708 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
