GN522-300-K20-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522-300-K20-A
Rubix:356536
Hersteller:GN 522-300-K20-A
EAN:4045525274624





Produktdetails : GN522-300-K20-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 936 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 300 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
