GN923.3-100-K10-R-SR Umleggriff-Scheibenhandrad silber-matt beschichtet

Umleggriff-Handräder, Griff arretiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 923.3-100-K10-R-SR
Rubix:645480
Hersteller:GN 923.3-100-K10-R-SR
EAN:4045525677579
GN923.3-100-K10-R-SR Umleggriff-Scheibenhandrad silber-matt beschichtet

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN923.3-100-K10-R-SR Umleggriff-Scheibenhandrad silber-matt beschichtet


Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
27,96 exkl. MwSt.
/ Stück
33,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser