K1876.0160X16 Handrad, Passbohrung, Form:B, Edelstahl

HANDRAD PASSBOHRUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1876.0160X16
Rubix:3745909
Hersteller:K1876.0160X16
EAN:4059245816316
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser160 mm

Dokumente

Produktdetails : K1876.0160X16 Handrad, Passbohrung, Form:B, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: matt gestrahlt. Hinweis: Nabe angeschweißt. Form A: 3 Speichen Form B: 4 Speichen Form C: 5 Speichen
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: matt gestrahlt. Hinweis: Nabe angeschweißt. Form A: 3 Speichen Form B: 4 Speichen Form C: 5 Speichen

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser160 mm
43,49 exkl. MwSt.
/ Stück
51,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser