GN322-160-B16-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-160-B16-R
Rubix:353901
Hersteller:GN 322-160-B16-R
EAN:4045525483408





Produktdetails : GN322-160-B16-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 625 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
