GN228-ST-315-K19-A-SW Handrad ohne Griff, Stahlblech
Stahlblech-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 227.1-315-K19-SW
Rubix:351425
Hersteller:GN 227.1-315-K19-SW
EAN:4045525102972





Produktdetails : GN228-ST-315-K19-A-SW Handrad ohne Griff, Stahlblech
Die Nabenlängen der Stahlblech-Handräder GN 227.1 entsprechen Handrädern DIN 950. Stahlblech-Handräder GN 227.1 besitzen eine hohe mechanische Festigkeit, sie sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2350 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 315 mm |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
