DIN950-GG-125-B12-D Handrad mit drehbarem Griff, ohne Nabennut, Gusseisen

Handräder, Aluminium, Gusseisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 950-GG-125-B12-D
Rubix:96089
Hersteller:DIN 950-GG-125-B12-D
EAN:4045525404564
DIN950-GG-125-B12-D Handrad (D4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN950-GG-125-B12-D Handrad mit drehbarem Griff, ohne Nabennut, Gusseisen


Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht820 g
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84879090
34,28 exkl. MwSt.
/ Stück
40,79 inkl. MwSt.

Material/Verarbeitung

Durchmesser

125 mm