GN322-125-B12-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-125-B12-R
Rubix:136555
Hersteller:GN 322-125-B12-R
EAN:4045525482715





Produktdetails : GN322-125-B12-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 396 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
