K0258.4160146 Handrad, Griff umlegbar, GR.4, Kunststoff

Handrad mit Zylindergriff umlegbar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0258.4160146
Rubix:1161756
EAN:4059245062591
K0258.4160146 Handrad mit Zylindergriff umlegbar Gr.4

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0258.4160146 Handrad, Griff umlegbar, GR.4, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0258.108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe K0256.
Handrad mit Zylindergriff umlegbar Gr.4

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung651 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
45,34 exkl. MwSt.
/ Stück
53,95 inkl. MwSt.

Durchmesser