Referenzen
SKF:99550
Rubix:648137
Hersteller:503972
EAN:0085311889636


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 139,75 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 13,16 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99550 (SKF) Speedi Sleeve, d=139.75, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 139,75 mm |
| Flanschbreite | 13,16 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 140,31 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage