Referenzen
SKF:99347
Rubix:648094
Hersteller:504044
EAN:0085311042482


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,98 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99347 (SKF) Speedi Sleeve, d=88.98, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 88,98 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 89,54 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen