Referenzen
SKF:99185
Rubix:648038
Hersteller:504141
EAN:0085311041621


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,24 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99185 (SKF) Speedi Sleeve, d=47.24, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 47,24 mm |
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 47,8 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen