SPB1360 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPB1930 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPB1360 SUPERHC
Rubix:1577977
Hersteller:933901360
EAN:5414465665219
SPB1360 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1360 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1360 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPB1930 SUPER HC
Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1360 mm
Innenlänge1300 mm
Außenlänge1382 mm
Stärke13 mm
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser140 mm
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 exkl. MwSt.
/ Stück
29,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage