CJPS4-10 Pneumatikzylinder

Spannzylinder Serie CJP4

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CJPS4-10
Rubix:2175740
CJPS4-10 Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser4 mm
Zylinderhub10 mm
Typmontageart mit patronenzylinder
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CJPS4-10 Pneumatikzylinder


Die CJP2-Serie umfasst ein sehr kleines, aber leistungsstarkes Modell mit einem Durchmesser von 4 mm, das den kleinsten doppeltwirkenden Patronenzylinder darstellt. Mit Durchmessern von 6, 10 und 16 mm, die das Sortiment vervollständigen, verfügen alle über ein Aluminiumgehäuse, das sie kompakt und extrem leicht macht.Mit längeren Huboptionen von bis zu 40 mm, je nach gewählter Durchmessergröße, ist die gesamte CJP2-Serie mit unseren SMC-Direktmontage-Sensoren D-M9/D-A9 ohne zusätzliche Befestigung kompatibel.Zu den weiteren Optionen der CJP2-Serie gehören pneumatische Dämpfungsanschläge für Stoßfestigkeit, die einen leiseren Betrieb ermöglichen, sowie Sonderausführungen einschließlich hitze- und kältebeständiger Modelle.Die Montagemöglichkeiten umfassen Standardoptionen/Paneel, Flansch, Winkel, Gelenk und Zapfen, und die neue CJP2-Serie ist vollständig mit der bestehenden CJP-Serie von SMC austauschbar.
CJP, Miniaturzylinder, einfachwirkend, Federkraft eingefahren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x32x12 mm
Bruttogewicht8 g
Zylinderdurchmesser4 mm
Zylinderhub10 mm
Typmontageart mit patronenzylinder
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,69 exkl. MwSt.
/ Stück
19,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage