9313100007 Spannzangenfutter JISB6339AD A160 BT40- ER16

Spannzgf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31030007, 9313100007
Rubix:2157913
Hersteller:4317784722360
EAN:4317784722360
9313100007 Spannzgf. JISB6339ADB BT40 ER16 A160 For

Produktdetails : 9313100007 Spannzangenfutter JISB6339AD A160 BT40- ER16


Spannzangenfutter JISB6339AD A160 BT40- ER16 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
95,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std