9310450028 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40 ER40 A80

Spannzgf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30350028, 9310450028
Rubix:2151638
Hersteller:4317784756112
EAN:4317784756112
9310450028 Spannzgf. D69871ADB SK40 ER40 A70 Fortis

Produktdetails : 9310450028 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40 ER40 A80


Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40 ER40 A80 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte G6.3 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
55,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std