9310752133 Spannzangenfutter JISB6339ADB CP16 BT40-75

Spannzangenfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fahrion:44365000750
Rubix:1948034
Hersteller:44365000750
EAN:4054631162886
9310752133 Spannzangenf.JISB6339ADB CP16 BT40-75 Fa

Produktdetails : 9310752133 Spannzangenfutter JISB6339ADB CP16 BT40-75


Spannzangenfutter JISB6339ADB CP16 BT40-75 FAHRION
Spannzangenfutter CENTRO P, 3 µm Ausführung: Konstante Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm bei Abstand 3 x D (max. 50 mm) in Verbindung mit FAHRION Präzisions-Spannzange GERC-HP/-HPD/-HPDD (2 µm). Spannung mittels Rollenschlüssel ohne Verletzungsgefahr. Bis zu 100 % höhere Haltemomente als bei herkömmlichen Spannzangenfuttern. Unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen. Sehr gute Schwingungsdämpfung und Stabilität. Anwendung: Im HSC- und HPC-Bereich sowie für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E. Hinweis: Lieferung ohne Spannmutter und Rollenschlüssel.

Technische Informationen


Attribute
109,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std