9313150043 Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT50- ER25M
Spannzangenfutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:31060043, 9313150043
Rubix:2157885
Hersteller:4317784722087
EAN:4317784722087
Produktdetails : 9313150043 Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT50- ER25M
Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT50- ER25M FORTIS
Spannzangenfutter Mini Typ ER, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), schlanke Ausführung. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Spannzangenfutter Mini Typ ER, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), schlanke Ausführung. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std