K0044.2350742 Spannverschluss m. Spannbügel, Anschraubbohr. Form:B, Edelst

Spannverschlüsse mit Spannbügel Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0044.2350742
Rubix:517175
EAN:4059245033577
K0044.2350742 Spannverschluss mit Spannbügel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 1.4301
Ausführungedelstahl blank
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0044.2350742 Spannverschluss m. Spannbügel, Anschraubbohr. Form:B, Edelst


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht. Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Spannverschluss mit Spannbügel

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung38 g
Werkstoffedelstahl 1.4301
Ausführungedelstahl blank
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Ausführung