K0047.2420601 Spannverschluss, einstellbar, Form:B, Stahl ZN
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen verdeckt Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0047.2420601
Rubix:517201
EAN:4059245033843



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | stahl, trivalent blau passiviert |
Dokumente
Produktdetails : K0047.2420601 Spannverschluss, einstellbar, Form:B, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M5) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Jeder Gegenhaken ist mit jedem Spannverschluss kombinierbar. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Spannverschluss einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | stahl, trivalent blau passiviert |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen