K0048.3631392 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:C, Edelst.

Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar Form C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0048.3631392
Rubix:517211
EAN:4059245033935
K0048.3631392 Spannverschluss einstellbar

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 1.4301
Ausführungedelstahl blank
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0048.3631392 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:C, Edelst.


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Weiterhin zeichnen sie sich durch eine sehr stabile Ausführung und eine niedrige Bauhöhe aus. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 6 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M6) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Spannverschluss einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung184 g
Werkstoffedelstahl 1.4301
Ausführungedelstahl blank
Formsc
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
50,19 exkl. MwSt.
/ Stück
59,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff

Ausführung