K1464.11308X31 Spannstück, verstellbar, Edelstahl

SPANNSTÜCK VERSTELLBAR, KOMP:THERMOPLAST

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1464.11308X31
Rubix:3749189
Hersteller:K1464.11308X31
EAN:4059245470327
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl

Dokumente

Produktdetails : K1464.11308X31 Spannstück, verstellbar, Edelstahl


Werkstoff: Distanzhülse Edelstahl. Gewindestift Edelstahl. Schutzkappe Thermoplast. Ausführung: Edelstahl blank. Thermoplast schwarz. Bestellbeispiel: K1464.11306X18 Hinweis: Der verwendete Thermoplast zeichnet sich durch eine hohe mechanische Festigkeit sowie Steifigkeit aus. Anwendung: Das Spannstück dient zum Einstellen der Spannkraft beim Schnellspanner mit Kraftsensor. Für unterschiedlich dicke Werkstücke stehen unterschiedlich hohe Spannstücke zur Verfügung.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
8,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage