K0060.0200 Schnellspanner, Standard, Fuß waagrecht, Stahl
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0060.0200
Rubix:325843
EAN:4059245034574



Dokumente
Produktdetails : K0060.0200 Schnellspanner, Standard, Fuß waagrecht, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0060.0250Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei den Ausführungen K0060.0100 und K0060.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 236 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage